AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4692 SCS - SONDA CON REGOLAZIONE LIVING INT - L4692

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199662084

Codice prodotto

BTIL4692

Cod. produttore

L4692

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Antracite

Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.