AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4807ACS LIVING INT - PLACCA 7P ACCIAIO SPAZZOLAT - L4807ACS

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIL4807ACS LIVING INT - PLACCA 7P ACCIAIO SPAZZOLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio Inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199545370

Codice prodotto

BTIL4807ACS

Cod. produttore

L4807ACS

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

206 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Satinato

Numero RAL (affine):

7048

Trasparente:

no

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 7 moduli - acciaio spazzolato (con cornice interna colore antracite) - materiale metallo