BTICINO S.P.A. - BTIL4916D LL - COPRITASTO AX+CAMPANELLO 1M ANTRACI - L4916D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543444665
Codice prodotto
BTIL4916D
Cod. produttore
L4916D
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.8 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
7.2 mm



