AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTILN4361 LL - LAMPADA SEGNAPASSO DIREZIONALE - LN4361

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543537237

Codice prodotto

BTILN4361

Cod. produttore

LN4361

Produttore

BTI

Lampada direzionale che consente di creare una illuminazione direzionale e decorativa. Se ne consiglia l\'installazione a 30cm dal suolo - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,2W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli