AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTILNA4803LCA LL - PLACCA 3P CILIEGIO AMERICANO - LNA4803LCA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543424063

Codice prodotto

BTILNA4803LCA

Cod. produttore

LNA4803LCA

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

8003

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca quadra 3 moduli - ciliegio - materiale legno massello