AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7875B110 COM. MOT. PER TARATURA 1250 110VAC - M7875B110

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 93.5...121 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 93.5...121 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199992419

Codice prodotto

BTIM7875B110

Cod. produttore

M7875B110

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

93.5...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

93.5...121 V

Tensione nominale di comando Us DC:

93.5...121 V

Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In < 1250A - Vn= 110Vac