AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7ALIM alimentatore Megatiker - M7ALIM

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.25 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 10.8...13.2 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a vite / molla

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543478790

Codice prodotto

BTIM7ALIM

Cod. produttore

M7ALIM

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Max. corrente di uscita 1:

0.25 A

Tensione di uscira DC 1:

10.8...13.2 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

3 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Potenza assorbita:

3 VA

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Larghezza:

35.6 mm

Installabile a parete:

Altezza di incasso:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore con ingresso 24 Vac/dc per MEGATIKER M2, M4, M5 (2 moduli DIN)