BTICINO S.P.A. - BTIM7COM INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - MODBUS - M7COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)
Confezione
1 PZ
EAN
8005543444078
Codice prodotto
BTIM7COM
Cod. produttore
M7COM
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)
Interfaccia per MEGATIKER M2 250, M4 630 e M5 1600 elettronici e moduli differenziali BTDIN con misura. Converte i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo MODBUS. Rileva le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi ed i dettagli dell’ultimo scatto. Rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 1 modulo DIN