AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM7S048 SGANCIATORE LANCIO 48V AC DC - M7S048

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 43.2...52.8 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 43.2...52.8 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 43.2...52.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973517

Codice prodotto

BTIM7S048

Cod. produttore

M7S048

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

43.2...52.8 V

Tensione nominale di comando Us DC:

43.2...52.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

43.2...52.8 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac/dc - per M1 160 e M2 250