BTICINO S.P.A. - BTIM7S415 SGANCIATORE LANCIO 415V AC - M7S415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 342...528 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 342...528 V
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199973548
Codice prodotto
BTIM7S415
Cod. produttore
M7S415
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
342...528 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
342...528 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
sì



