AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIM8T230C SHUNT TRIP 230V A.C./D.C. - M8T230C

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 198...275 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 198...275 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 198...275 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199963440

Codice prodotto

BTIM8T230C

Cod. produttore

M8T230C

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

198...275 V

Tensione nominale di comando Us DC:

198...275 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

198...275 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 230Vac/dc