BTICINO S.P.A. - BTIN4362 LL - LAMPADA DA LETTURA+DEV. BIANCO - N4362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543537183
Codice prodotto
BTIN4362
Cod. produttore
N4362
Produttore
BTI
lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Bianco