AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIN4932 LIGHT - COPRITASTO TRASPARENTE 1 MODULO - N4932

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Segnalatore

  • Colore - Bianco

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199237251

Codice prodotto

BTIN4932

Cod. produttore

N4932

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Segnalatore

Colore:

Bianco

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.8 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto trasparente 1 posto