BTICINO S.P.A. - BTINT4003ES LL - DEVIATORE ENERGY SAVING TECH - NT4003ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543537442
Codice prodotto
BTINT4003ES
Cod. produttore
NT4003ES
Produttore
BTI
deviatore energy saving - S\'installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri eun\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: - 12-150W alogene o ad incandescenza; - 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico;- 8-30 W (o 650mA): LED e CFL;Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito- É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli