BTICINO S.P.A. - BTINT4915M2BN LL - COPRITASTO+LUCE SCALE 2M TECH - NT4915M2BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
EAN
8005543417645
Codice prodotto
BTINT4915M2BN
Cod. produttore
NT4915M2BN
Produttore
BTI
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
9.3 mm



