BTICINO S.P.A. - BTINT4915M2TN LL - COPRITASTO PERSONALIZ. 2M TECH - NT4915M2TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Altri
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543417706
Codice prodotto
BTINT4915M2TN
Cod. produttore
NT4915M2TN
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Altri
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
7.2 mm



