BTICINO S.P.A. - BTIT7183HA/100 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 100A 70KA - T7183HA/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 64...100 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 350...1000 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199195452
Codice prodotto
BTIT7183HA/100
Cod. produttore
T7183HA/100
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
64...100 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
350...1000 A
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione (IP):
IP20