BTICINO S.P.A. - BTIT7183HA/25 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 25A 70KA - T7183HA/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...25 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 87...250 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199195537
Codice prodotto
BTIT7183HA/25
Cod. produttore
T7183HA/25
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
16...25 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
87...250 A
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione (IP):
IP20