AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT7183HA/40 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 40A 70KA - T7183HA/40

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...40 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 140...400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199195575

Codice prodotto

BTIT7183HA/40

Cod. produttore

T7183HA/40

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25...40 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

140...400 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=40A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In