BTICINO S.P.A. - BTIT7184HA4/63 MEGA MH160 - MAGNETOT 4P 63A 70KA - T7184HA4/63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...63 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 220...630 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199192857
Codice prodotto
BTIT7184HA4/63
Cod. produttore
T7184HA4/63
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...63 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
220...630 A
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione (IP):
IP20