AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT7184MA MEGA MS200 - INTERRUTTORE MANOVRA 4P 200 - T7184MA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199199955

Codice prodotto

BTIT7184MA

Cod. produttore

T7184MA

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Motorizzazione integrata:

no

MS200 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=200A - Ue= 690Vac