BTICINO S.P.A. - BTIT724B200 M2 250B- MAGNETOT 3P+N/2 200A 25KA - T724B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...200 A
Tensione nominale - 220...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199974712
Codice prodotto
BTIT724B200
Cod. produttore
T724B200
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...200 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1000...2000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1000...2000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30