BTICINO S.P.A. - BTIT7313MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 3P 250 - T7313MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Tipo di elemento di controllo - Levetta
Grado di protezione IP frontale - IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012199200071
Codice prodotto
BTIT7313MA
Cod. produttore
T7313MA
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V