BTICINO S.P.A. - BTIT7314HA/250E MEGA MH250E - ELETT BASE 4P 250A 70KA - T7314HA/250E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
8012199497105
Codice prodotto
BTIT7314HA/250E
Cod. produttore
T7314HA/250E
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
150...2500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...2500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20