BTICINO S.P.A. - BTIT744F320 MEGATIKER M4 - MT 4P 320A 36KA - T744F320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 320 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 256...320 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8005543548608
Codice prodotto
BTIT744F320
Cod. produttore
T744F320
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
320 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
256...320 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1600...3200 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1600...3200 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30