AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT804AE2000 MEGABREAK MA20 - 4P 2000A 50KA ESTRAIB - T804AE2000

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 800...2000 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199962764

Codice prodotto

BTIT804AE2000

Cod. produttore

T804AE2000

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

800...2000 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1200...20000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

4000...50000 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Motorizzazione integrata:

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1