BTICINO S.P.A. - BTIT804B1000 MEGABREAK MB10 - 4P 1000A 42KA FISSO - T804B1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 42 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 400...1000 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8012199972657
Codice prodotto
BTIT804B1000
Cod. produttore
T804B1000
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
42 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
400...1000 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
600...10000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2000...42000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30