BTICINO S.P.A. - BTIT804HE4000 MEGABREAK MH40 - 4P 4000A 65KA ESTRAIB - T804HE4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 4000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1600...4000 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012199962979
Codice prodotto
BTIT804HE4000
Cod. produttore
T804HE4000
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1600...4000 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
2400...40000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
8000...65000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30