AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50401111 MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX - 50401111

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50401111 MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777039128

Codice prodotto

ZUC50401111

Cod. produttore

50401111

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

550 mm

Altezza:

240 mm

Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55