BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51520115 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETT. 1,5 MT. - 51520115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5152011500002
Codice prodotto
ZUC51520115
Cod. produttore
51520115
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
39 mm
Altezza:
97 mm