AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55 - 51521051

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5152105100002

Codice prodotto

ZUC51521051

Cod. produttore

51521051

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

211 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

473 mm

Altezza:

118 mm

Alimentazione destra da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55