BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC71505030 HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE - 71505030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - sì
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Con arresto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
HL HIGH LIGHTING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033777124695
Codice prodotto
ZUC71505030
Cod. produttore
71505030
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
sì
Numero di conduttori (senza terra):
4
Con arresto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL doppi - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio


