AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75170102D LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER - 75170102D

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75170102D LBD 254 ELEMENTO 3M - 4+4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033777170180

Codice prodotto

ZUC75170102D

Cod. produttore

75170102D

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 254 a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni