BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75200111 LBA 404 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV - 75200111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078882
Codice prodotto
ZUC75200111
Cod. produttore
75200111
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm


