BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75221151 LBA 408 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA - 75221151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078141
Codice prodotto
ZUC75221151
Cod. produttore
75221151
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
135 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
350 mm
Altezza:
140 mm


