AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501002 MTS/96 ALIMENT.TESTATA SX +CHIUSURA - 84501002

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501002 MTS/96 ALIMENT.TESTATA SX +CHIUSURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8450100200008

Codice prodotto

ZUC84501002

Cod. produttore

84501002

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

77 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

423 mm

Altezza:

75 mm

Alimentazione sinistra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23