AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000031 CAB - CF30/150EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000031

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000031 CAB - CF30/150EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 12 M

EAN

3599070000319

Codice prodotto

CAB000031

Cod. produttore

000031

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

30 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

3978 mm²

passerella a filo CF30/150 finitura EZ - lunghezza= 3m