BTICINO (CABLOFIL) - CAB000103 CAB - CF54/300GC PASSERELLA A FILO 3M - 000103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070001033
Codice prodotto
CAB000103
Cod. produttore
000103
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
15453 mm²


