BTICINO (CABLOFIL) - CAB001031 CAB - CF105/600EZ PASSERELLA A FILO 3M - 001031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070010318
Codice prodotto
CAB001031
Cod. produttore
001031
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
63000 mm²


