AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002700 CAB - CS100 GS MENSOLA A PARETE L=110MM - 002700

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002700 CAB - CS100 GS MENSOLA A PARETE L=110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 95 mm

  • Lunghezza - 170 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070027002

Codice prodotto

CAB002700

Cod. produttore

002700

Produttore

BTI

Altezza:

95 mm

Lunghezza:

170 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canoneE - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone B - tempo di intervento 4 ore -1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD40 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone D -tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone E - tempo di intervento 8 ore