AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002710 CAB - CS200 GS MENSOLA A PARETE L=210MM - 002710

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002710 CAB - CS200 GS MENSOLA A PARETE L=210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 99 mm

  • Lunghezza - 260 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070027101

Codice prodotto

CAB002710

Cod. produttore

002710

Produttore

BTI

Altezza:

99 mm

Lunghezza:

260 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...200 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm - GS