AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB003221 CAB - CFG50/100EZ PASSERELLA A FILO 3M - 003221

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB003221 CAB - CFG50/100EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di G

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070032211

Codice prodotto

CAB003221

Cod. produttore

003221

Produttore

BTI

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di G

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

5000 mm²

passerella a filo CFG50/100 Finitura EZ - lunghezza= 3m