BTICINO (CABLOFIL) - CAB013013 CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L=1000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 994 mm
Forma del profilo - Profilo a S
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599070130139
Codice prodotto
CAB013013
Cod. produttore
013013
Produttore
BTI
Lunghezza:
994 mm
Forma del profilo:
Profilo a S
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
68 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Carico ammissibile:
1 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no