BTICINO (CABLOFIL) - CAB556104 CAB - CSN100 316L MENSOLA PARETE L=178,5 - 556104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 178 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075561044
Codice prodotto
CAB556104
Cod. produttore
556104
Produttore
BTI
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
178 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
32 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


