AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556124 CAB - CSN200 316L MENSOLA PARETE L=278,5 - 556124

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556124 CAB - CSN200 316L MENSOLA PARETE L=278,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 278 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075561242

Codice prodotto

CAB556124

Cod. produttore

556124

Produttore

BTI

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

278 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...200 mm

Larghezza:

32 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura L