BTICINO (CABLOFIL) - CAB561093 CAB - EDF1000GC PROFILATO L=1000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 990 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075610933
Codice prodotto
CAB561093
Cod. produttore
561093
Produttore
BTI
Lunghezza:
990 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
48 mm
Altezza:
26 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
0 kN
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no