BTICINO (CABLOFIL) - CAB586064 CAB - CM50 316L MENSOLA A PARETE - 586064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075860642
Codice prodotto
CAB586064
Cod. produttore
586064
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
mensola a parete CM50 - Finitura L


