AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB629103 CAB - CVN100GC COPERCHIO 100MM L=1M - 629103

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB629103 CAB - CVN100GC COPERCHIO 100MM L=1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

3599076291032

Codice prodotto

CAB629103

Cod. produttore

629103

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura GC