BTICINO (CABLOFIL) - CAB629154 CAB - CVN150 316L COPERCHIO 150MM L=1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 150 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Altri
Confezione
3 M
EAN
3599076291544
Codice prodotto
CAB629154
Cod. produttore
629154
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
150 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri