BTICINO (CABLOFIL) - CAB755008 CAB - TXF35 304L PASSERELLA BORDO MACCHI - 755008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 35 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
1 M
EAN
3599077550084
Codice prodotto
CAB755008
Cod. produttore
755008
Produttore
BTI
Larghezza:
35 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1225 mm²


